CHF 952.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'029.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 248 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Referenzdrehzahl | 3.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |