CHF 867.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 938.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 3.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 699.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026