FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1026-XL-M1A-C3

  • ERIKS:11835078
  • Hersteller:383845230030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 657.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 710.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU