CHF 657.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 710.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 212 kN |
Statische Belastung | 250 kN |
Referenzdrehzahl | 3.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |