FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1024-XL-M1A

  • ERIKS:11835074
  • Hersteller:192354610000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig