FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1024-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835073
  • Hersteller:167372450030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 1024 ML

  • ERIKS:23767801
  • Manufacturer:NU 1024 ML

CHF 607.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026