CHF 543.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 175 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |