FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1022-XL-M1

  • ERIKS:23219993
  • Hersteller:NU1022-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 538.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
191 kN
Referenzdrehzahl
3.85 rpm
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig