CHF 409.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 154 kN |
Referenzdrehzahl | 4.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 760.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026