FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1020-XL-M1

  • ERIKS:11667878
  • Hersteller:167372020000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
135 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig