CHF 380.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 130 kN |
Referenzdrehzahl | 4.35 rpm |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 565.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026