CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Referenzdrehzahl | 4.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 9600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 522.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026