CHF 292.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Referenzdrehzahl | 4.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |