CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 91 kN |
Statische Belastung | 99 kN |
Referenzdrehzahl | 5 rpm |
Grenzdrehzahl | 10800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |