FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1016-XL-M1

  • ERIKS:23219989
  • Hersteller:NU1016-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
91 kN
Statische Belastung
99 kN
Referenzdrehzahl
5 rpm
Grenzdrehzahl
10800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig