CHF 229.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 85 kN |
Referenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 11800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |