CHF 249.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 77 kN |
Statische Belastung | 81 kN |
Referenzdrehzahl | 5.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 308.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026