CHF 199.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 58 kN |
Referenzdrehzahl | 5.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 14100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 292.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026