




CHF 156.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 6.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 14800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |