FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1011-XL-M1-C3

  • ERIKS:23197972
  • Hersteller:NU1011-M1-C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
6.9 rpm
Grenzdrehzahl
15600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig