FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1010-XL-M1

  • ERIKS:23219983
  • Hersteller:NU1010-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
42.5 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
7.4 rpm
Grenzdrehzahl
17300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 1010 ML

  • ERIKS:23767783
  • Manufacturer:NU 1010 ML

CHF 180.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026