CHF 139.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 18400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |