FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1009-XL-M1

  • ERIKS:23219982
  • Hersteller:NU1009-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
8.1 rpm
Grenzdrehzahl
18400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig