FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1008-XL-M1

  • ERIKS:23219981
  • Hersteller:NU1008-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Referenzdrehzahl
8.9 rpm
Grenzdrehzahl
20400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 1008 ML

  • ERIKS:23767779
  • Manufacturer:NU 1008 ML

CHF 137.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026