CHF 109.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 29 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Referenzdrehzahl | 9.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 22700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |