FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1006-XL-M1

  • ERIKS:23219979
  • Hersteller:NU1006-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
19.3 kN
Referenzdrehzahl
11 rpm
Grenzdrehzahl
25500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig