CHF 3'146.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'401.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 660 kN |
Referenzdrehzahl | 2.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |