CHF 2'170.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'346.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 590 kN |
Referenzdrehzahl | 2.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |