CHF 1'301.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'407.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |