CHF 17'787.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'228.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 108 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.18 kN |
Statische Belastung | 3.05 kN |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |