CHF 5'048.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'457.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.04 kN |
Statische Belastung | 1.32 kN |
Referenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |