CHF 4'207.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'547.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 960 kN |
Statische Belastung | 1.21 kN |
Referenzdrehzahl | 1.61 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |