CHF 3'586.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'877.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1.94 rpm |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |