CHF 2'989.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'231.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 62 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 790 kN |
Statische Belastung | 800 kN |
Referenzdrehzahl | 2.17 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |