CHF 1'553.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'678.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Referenzdrehzahl | 2.95 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |