CHF 736.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 796.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 3.35 rpm |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 589.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 637.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026