CHF 1'078.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'165.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |