CHF 675.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Referenzdrehzahl | 3.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |