CHF 356.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Referenzdrehzahl | 4.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 304.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026