FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ316-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667866
  • Hersteller:167365670000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
4.1 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 316 ECP

  • ERIKS:23767415
  • Manufacturer:NJ 316 ECP

CHF 304.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026