FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ316-E-XL-M1A-C3

  • ERIKS:14178979
  • Hersteller:038261014-0030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.

Modell NJ:
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
4.1 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig