FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ315-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667865
  • Hersteller:167365160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 315 ECP

  • ERIKS:23767410
  • Manufacturer:NJ 315 ECP

CHF 271.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026