FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ315-E-XL-M1

  • ERIKS:11667864
  • Hersteller:192284730000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 520.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 562.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig