FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ314-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667863
  • Hersteller:167364510000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
242 kN
Statische Belastung
222 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 314 ECP

  • ERIKS:23767403
  • Manufacturer:NJ 314 ECP

CHF 237.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026