CHF 500.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 540.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 242 kN |
Statische Belastung | 222 kN |
Referenzdrehzahl | 4.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 485.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026