CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 191 kN |
Referenzdrehzahl | 4.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 206.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026