FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ313-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667862
  • Hersteller:167364350000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
191 kN
Referenzdrehzahl
4.8 rpm
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 313 ECP

  • ERIKS:23767396
  • Manufacturer:NJ 313 ECP

CHF 206.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026