CHF 423.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 191 kN |
Referenzdrehzahl | 4.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 8800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 421.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026