FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667857
  • Hersteller:167363030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.10inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
114 kN
Referenzdrehzahl
6 rpm
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 310 ECP

  • ERIKS:23767374
  • Manufacturer:NJ 310 ECP

CHF 129.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026