CHF 267.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 6 rpm |
Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |